Soclu pivotant de 6,3 mm (1/4″) SW.5/16 ″ L.35 mm

Cod articol: 01540020
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 01540020
EAN / GTIN 4018754001606
Număr producător 01540020
L-Număr L60010 1195

Descriere

Descriere:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,7 mm
  • Lungime [mm): 35 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13 mm
  • Greutate: 17 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 5/16 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături