6,3 mm (1/4″) Inserție INHEX SW.1/4 ″ L.55 mm

Cod articol: 01450016
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 01450016
EAN / GTIN 4018754126958
Număr producător 01450016
L-Număr L60010 1149

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburile cu cap hexagonal
  • DIN 7422
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 30 mm
  • Exteriorul hexagonului de ieșire (inch): 1/4″
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • Greutate: 24 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături