6,3 mm (1/4″) Inserție INHEX SW.5/64 ″ L.55 mm

Cod articol: 01450005
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 01450005
EAN / GTIN 4018754126897
Număr producător 01450005
L-Număr L60010 1146

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburile cu cap hexagonal
  • DIN 7422
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • d: 10,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 30 mm
  • Exteriorul hexagonului de ieșire (inch): 5/64″
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • Greutate: 12 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături