Soclu de 6,3 mm (1/4″) SW.5/16 ″ L.23 mm

Cod articol: 01410020
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 01410020
EAN / GTIN 4018754001262
Număr producător 01410020
L-Număr L60010 5688

Descriere

Descriere:

  • ASME B 107,1, Fed. Specificație. GGG-W-641, SAE CA 954-E (VALORI DE TESTARE)
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7 mm
  • Lungime [mm): 23 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal AS-drive
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13,1 mm
  • Greutate: 12 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 5/16 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături