6,3 mm (1/4″) Bit cu soclu TORX T27 L.28 mm

Cod articol: 01351027
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 01351027
EAN / GTIN 4018754150410
Număr producător 01351027
L-Număr L60010 2616

Descriere

Descriere:

  • Cu orificiu în vârful de antrenare (REZISTENT LA ȘOCURI TORX®)
  • Pentru șuruburile interne TORX®
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Lungime [mm): 28 mm
  • Profil de ieșire: TORX®
  • Dimensiune Profil de ieșire: T27
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • Greutate: 10 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături