Soclu de 6,3 mm (1/4″) SW.13 mm L.50 mm

Cod articol: 01240013
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 01240013
EAN / GTIN 4018754000890
Număr producător 01240013
L-Număr L60010 280

Descriere

Descriere:

  • lungă
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5M.
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 17,8 mm
  • d2: 17,8 mm
  • d3: 12 mm
  • Înălțime mm (h): 18 mm
  • Lungime [mm): 50 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • t1: 12 mm
  • t2: 41 mm
  • Greutate: 50 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 13 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături