Soclu de 6,3 mm (1/4″) SW,5 mm L,50 mm

Cod articol: 01240005
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 01240005
EAN / GTIN 4018754000814
Număr producător 01240005
L-Număr L60010 272

Descriere

Descriere:

  • lungă
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5M.
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 7,9 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 4 mm
  • Lungime [mm): 50 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • t1: 4,5 mm
  • t2: 42 mm
  • Greutate: 15 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături