Cheie CROW-FOOT SW.10 mm pătrat interior 1/4 ″ L.25,5 mm

Cod articol: 01200010
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 01200010
EAN / GTIN 4018754149131
Număr producător 01200010
L-Număr L60010 2310

Descriere

Descriere:

  • Oțel din aliaj cromat, cromat
  • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

Caracteristică:

  • a: 6,3 mm
  • Lungime [mm): 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • Greutate: 20 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 10 mm
  • Lățime mm (b): 19,8 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături