Cheie CROW-FOOT SW.8 mm cu filet pătrat 1/4 ″ L.25,5 mm

Cod articol: 01200008
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 01200008
EAN / GTIN 4018754149117
Număr producător 01200008
L-Număr L60010 2451

Descriere

Descriere:

  • Oțel din aliaj cromat, cromat
  • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

Caracteristică:

  • a: 6,3 mm
  • Lungime [mm): 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • Greutate: 19 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 8 mm
  • Lățime mm (b): 19,8 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături