Cheie cu inele SW.10 1) 1) mm cu filet pătrat 1/4 ″ L.28,4 mm

Cod articol: 01190010
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 01190010
    EAN / GTIN 4018754000739
    Număr producător 01190010
    L-Număr L60010 6156

    Descriere

    Descriere:

    • Oțel din aliaj cromat, cromat
    • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

    Caracteristică:

    • a: 13,5 mm
    • Lungime [mm): 28,4 mm
    • S: 14 mm
    • Interior pătrat (inch): 1/4″
    • W: 7,1 mm
    • Greutate: 16 g
    • Lățimea pe laturi [mm]: 10 mm
    • Lățime mm (b): 18,2 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături