Soclu pivotant de 6,3 mm (1/4″) SW,8 mm L,35 mm

Cod articol: 01140008
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 01140008
    EAN / GTIN 4018754000685
    Număr producător 01140008

    Descriere

    Descriere:

    • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

    Caracteristică:

    • d1: 11,6 mm
    • d2: 12,7 mm
    • d3: 6,7 mm
    • Lungime [mm): 35 mm
    • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
    • Interior pătrat (inch): 1/4″
    • t1: 8 mm
    • t2: 13 mm
    • Greutate: 17 g
    • Lățimea pe laturi [mm]: 8 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături