Soclu pivotant de 6,3 mm (1/4″) SW,7 mm L.33,5 mm

Cod articol: 01140007
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 01140007
EAN / GTIN 4018754000678
Număr producător 01140007
L-Număr L60010 1845

Descriere

Descriere:

  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 10,4 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6 mm
  • Lungime [mm): 33,5 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 11,5 mm
  • Greutate: 16 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 7 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături