TKHS 315M 4.20 DNB Ferăstrău circular de masă

Cod articol: 0103153300
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Ferăstrău

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0103153300
    EAN / GTIN 4003665403427
    Număr producător 0103153300
    L-Număr L01750 796

    Descriere

    Descriere:

    • Protecție la repornire: Împiedică pornirea neintenționată după întreruperea alimentării cu energie electrică
    • Fierăstrău de masă precis și puternic, cu echipament profesional - echipat rapid pentru orice utilizare
    • Ideal pentru tăierea lemnului în formă pătrată, a plăcilor, panourilor și a materialelor lemnoase în atelier și pe șantier
    • Motor de inducție liniștit cu frână de motor și protecție la suprasarcină - fără întreținere și robust
    • Parc unghiular cu rigla, poate fi folosit și ca un cărucior glisant
    • Grilaj de tăiere la ras stabil cu fixare rapidă
    • Pânza de ferăstrău reglabilă în înălțime fără trepte
    • Reglare confortabilă a înclinării pânzei de ferăstrău din față
    • Robust, construcție din tablă de oțel acoperită cu pulbere și blat de masă galvanizat
    • Extensie de masă rabatabilă
    • Cadru și motor preasamblate
    • Motor trifazat cu cuplu mare

      Conţinut
    • Lama de ferăstrău din carbură cu dinți alternativi (24 de dinți), șasiu incl. mânere, ghidaj de rip, ghidaj unghiular, prelungire masă (600 x 800 mm), dispozitiv de extragere a așchiilor, macetă de împingere.

    Caracteristică:

    • Dimensiuni: 1700 x 700 x 1000 mm
    • Înălțime de lucru: 850 mm
    • Greutate: 77 kg
    • Viteza fără sarcină: 2990 /min
    • Max. Suprafața de sprijin: 800 x 600 mm
    • Max. Lățimea materialului la gardul de tăiere transversală: 250 mm
    • Max. Lățimea de tăiere la gardul de tăiere: 340 mm
    • Max. Înălțime de tăiere 90/45: 85 / 53 mm
    • Incertitudine K: 4 dB(A)
    • Putere nominală de intrare: 4200 W
    • Tensiune de rețea: 380 - 415 V
    • Pânza de ferăstrău: 315 x 30 mm
    • Intervalul de înclinare a pânzei de ferăstrău: 0 - 45 °
    • Nivelul presiunii sonore: 97 dB(A)
    • Nivelul de putere acustică (LwA): 106 dB(A)
    • Viteza de tăiere: 50 m/s
    • Înălțime de tăiere: 0 - 85 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături