TKHS 315 C - 2,0 WNB Ferăstrău circular de masă

Cod articol: 0103152000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0103152000
EAN / GTIN 4003665397535
Număr producător 0103152000
L-Număr L01750 1119

Descriere

Descriere:

  • Protecție la repornire: Împiedică pornirea neintenționată după întreruperea alimentării cu energie electrică
  • Fierăstrău de masă universal în echiparea de bază
  • Ideal pentru tăierea lemnului în formă de pătrat, a plăcilor, plăci, panouri și materiale asemănătoare lemnului în atelier și pe șantier
  • Motor de inducție silențios cu frână de motor și protecție la suprasarcină - fără întreținere și robust
  • Grilaj universal cu ghidaj magnetic pentru tăieri longitudinale și în unghiuri precise
  • Pânza de ferăstrău reglabilă în înălțime în mod infinit
  • Reglare confortabilă a înclinării pânzei de ferăstrău din față
  • Robust, construcție din tablă de oțel acoperită cu pulbere și blat de masă galvanizat
  • Extensie de masă pliabilă
  • Cadru și motor preasamblate

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău din carbură cu dinți alternativi (24 de dinți), șasiu incl. mânere, ghidaj universal, extensie de masă (550 x 800 mm), dispozitiv de extragere a așchiilor, macetă de împingere.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1650 x 650 x 1000 mm
  • Înălțime de lucru: 850 mm
  • Greutate: 62 kg
  • Viteza fără sarcină: 2980 /min
  • Max. Suprafața de sprijin: 800 x 550 mm
  • Max. Lățimea materialului la gardul de tăiere transversală: 220 mm
  • Max. Lățimea de tăiere la gardul de tăiere: 290 mm
  • Max. Înălțime de tăiere 90/45: 85 / 60 mm
  • Incertitudine K: 4 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 2000 W
  • Tensiune de rețea: 220 - 240 V
  • Pânza de ferăstrău: 315 x 30 mm
  • Intervalul de înclinare a pânzei de ferăstrău: 0 - 45 °
  • Nivelul presiunii sonore: 98 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 112 dB(A)
  • Viteza de tăiere: 50 m/s
  • Înălțime de tăiere: 0 - 85 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.