6,3 mm (1/4″) Soclu SW.3,2 mm L.50 mm

Cod articol: 01020032
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 01020032
EAN / GTIN 4018754286225
Număr producător 01020032
L-Număr L60010 6205

Descriere

Descriere:

  • lungă
  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5M, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 5,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 2,5 mm
  • Lungime [mm): 50 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal AS-drive
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • t1: 2 mm
  • t2: 37,5 mm
  • Greutate: 12 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 3,2 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături