6,3 mm (1/4″) cu canelură de acționare cu canelură Canelură SW.5/16 ″ L.22,2 mm

Cod articol: 01011010
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 01011010
EAN / GTIN 4018754109128
Număr producător 01011010
L-Număr L60010 110

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburile de acționare a canelurilor externe
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7,1 mm
  • Lungime [mm): 22,2 mm
  • Profil de ieșire: Spline-Drive
  • Dimensiune Profil de ieșire: 10
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 12,2 mm
  • Greutate: 12 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 5/16 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături