6,3 mm (1/4″) Soclu SW.3 mm L.23 mm

Cod articol: 01010003
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 01010003
EAN / GTIN 4018754194179
Număr producător 01010003
L-Număr L60010 4108

Descriere

Descriere:

  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5M, DIN EN 3709
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 5,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 2,5 mm
  • Lungime [mm): 23 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal AS-drive
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • t1: 2 mm
  • t2: 15 mm
  • Tip: BMW: X6 Modell E71, 7er Serie Modell F01/F02
  • Greutate: 7 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 3 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături