Micrometru intern analogic 1.2-1.4in

Cod articol: 00881203
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 00881203
    EAN / GTIN 7630041122817
    Număr producător 00881203

    Descriere

    Execuţie:

    • Domeniu de măsurare [in]: 1,2 ÷ 1,4
    • Max. erori permise [in]: .0002
    • Limită de repetabilitate [in]: .0002
    • Rezoluție [in]: .0002
    • Dimensiunea A [mm]: 7
    • Dimensiunea A [in]: .27
    • Dimensiunea B [mm]: 7
    • Dimensiunea B [in]: .27
    • Dimensiunea C [mm]: 78
    • Dimensiunea C [in]: 3,07

    Descriere:

    Micrometru interior analogic IMICRO, 1,200-1,400 in

    Caracteristică:

    • Fețe de măsurare: Oțel călit
    • Inclus în livrare: Micrometru; raport de măsurare; declarație de conformitate

    Standard:

    DIN 863 T4 / NF E 11-099

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături