Descriere:
Standard: Standardul producătorului
Spațiu de aplicare: 160 mm
Rezoluție: 0,001 mm / 0,0001 mm / .0001 / . 00005 in
Zero: fix
Design: motorizat
Tablă: granit
Braț trepied: oțel călit
Suport cap de măsurare: fontă
Placă de testare: 200 x 300 x 50 mm
Braț trepied: Ø 50 x 300 mm
Ecran tactil color, 84 x 152 mm
Telefon: iluminat din spate
Interfață digitală: TLC, USB
Limite de eroare:
Axială: 1 µm
Offset: 2 µm
Limită de repetare:
Axială: 0,5 µm
Deplasată: 1 µm
Viteza maximă de reglare admisă:
Avansare rapidă motorizată: 10, 20, 30, 40 mm/s
Touch: 5, 10 mm/s
Forță de măsurare:
1,0 ± 0,2 N
0,6 ± 0,2 N
Inclus în livrare:
µ-HITE
Certificat de calibrareSCS
Cuptor de picior, jack, 1,8 m
Set de transmițătoare TLC-BLE Bluetooth®