Inserție vârf cu bilă ø8 TC ø10 l94

Cod articol: 0071684829
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0071684829
EAN / GTIN 7630041118650
Număr producător 0071684829
L-Număr L40620 255

Descriere

Execuţie:

  • Material: Carbură de tungsten
  • Fixare [mm]: Ø 8
  • Diametru [mm]: 10
  • Lungime sondă [mm]: 94

Descriere:

Inserție sferică Ø 8, carbură, Ø 10 mm, L = 94 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături