Vârf conic D6 ST D22 L140

Cod articol: 0071684819
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0071684819
EAN / GTIN 7630041118582
Număr producător 0071684819

Descriere

Execuţie:

  • Material: Oțel
  • Fixare [mm]: Ø 8
  • Diametru [mm]: 22
  • Lungime sondă [mm]: 140

Descriere:

Inserție de măsurare Ø 6 cu con de măsurare, oțel, Ø 22 mm, L = 140 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături