Inserție cu vârf sferic D8 ST D1 l80

Cod articol: 0071684818
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0071684818
    EAN / GTIN 7630041118575
    Număr producător 0071684818

    Descriere

    Execuţie:

    • Material: Oțel
    • Fixare [mm]: Ø 8
    • Diametru [mm]: 1
    • Lungime sondă [mm]: 80

    Descriere:

    Inserție sferică Ø 8, oțel, Ø 1 mm, L = 80 mm, Palpator reglabilă pentru măsurători de adâncime

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături