Punte detașabilă, 260 mm, pentru calibre de adâncime cu vernier ≥ 300 mm

Cod articol: 00560109
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bază de masurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00560109
EAN / GTIN 7630041148282
Număr producător 00560109
L-Număr L40620 1553

Descriere

Execuţie:

Erorile maxime admise:
± 0,005 mm
Dimensiunea A [mm]: 260
Dimensiunea B [mm]: 8
Dimensiunea C [mm]: 17

Descriere:

Punte de măsurare atașabilă pentru şubler de adâncime cu Vernier, 260 mm

Livrare:

Sistem de fixare