Şubler vernier de atelier, cu fălci externe și reglare fină, 200 mm, 0,05, mm-in

Cod articol: 00530802
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 200 mm
Gradaţie 0,05 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şublere de adâncime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00530802
EAN / GTIN 7630041147926
Număr producător 00530802

Descriere

Execuţie:

Erori maxime admise:
L = lungime în mm
Pentru rezoluția 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pentru rezoluția 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensiunea A [mm]: 60
Dimensiunea B [mm]: 5
Dimensiunea C [mm]: 30
Dimensiunea D [mm] 3,5
Dimensiunea E [mm]: 17

Descriere:

Şubler cu Vernier, cu picioare de măsurare exterioară și reglare fină, 200 mm, 0,05, mm-in

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil călit
  • Unități: mm
  • Caracteristici: Cu sau fără reglare fină; Șurub de blocare
  • Domeniu de măsurare [mm]: 0 ÷ 200
  • Domeniu de măsurare [in]: 0 ÷ 8
  • Rezoluție [mm]: 0,05
  • Rezoluție [in]: 1/128
  • Reglare fină: Cu

Standard:

ISO 13385-1:2019

Livrare:

Raport de măsurare; declarație de conformitate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături