Execuţie:
Erorile maxime admise:
L = lungime în mm
Pentru rezoluția 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pentru rezoluția 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensiunea A [mm]: 150
Dimensiunea B [mm]: 10
Dimensiunea C [mm]: 6
Dimensiunea D [mm]: 28
Descriere:
Şubler de atelier cu Vernier, cu reglare fină, 500 mm, 0,05, mm-in
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil călit
- Unități: mm
- Caracteristici: Cu sau fără reglare fină; Șurub de blocare
- Domeniu de măsurare [mm]: 0 ÷ 500
- Domeniu de măsurare [in]: 0 ÷ 20
- Rezoluție [mm]: 0,05
- Rezoluție [in]: 1/128
- Reglare fină: Cu
Standard:
ISO 13385-1:2019
Livrare:
Raport de măsurare; declarație de conformitate