Şubler digital de adâncime, 25 mm, 0,01, mm

Cod articol: 00530451
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tehnică de măsurare digital
    Tip produs Şublere de adâncime

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 00530451
    EAN / GTIN 7630041106589
    Număr producător 00530451
    L-Număr L41140 501

    Descriere

    Execuţie:

    Erorile maxime admise:
    ± 30 µm
    Dimensiunea A [mm]: 50
    Dimensiunea B [mm]: 7,15
    Dimensiunea C [mm]: 4
    Dimensiunea D [mm]: 20

    Descriere:

    Şubler digital de adâncime, 25 mm, 0,01, mm

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Grad de protecție: IP67
    • Afișaj: LCD, 11 mm
    • Alimentație electrică: Baterie buton CR2032
    • Surse de date: TLC
    • Funcții: Stand-by după 10 min; Mod ABS sau DIFF; Indicator de baterie descărcată
    • Autonomie: 12 de ore
    • Unități: mm / in
    • Caracteristici: Șurub de blocare
    • Certificare: Transmițător TLC-BLE certificat pentru țări/regiuni:
      DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
    • Domeniul de măsurare [mm]: 0 ÷ 25
    • Domeniu de măsurare [in]: 0 ÷ 1
    • Imprimare date: TLC

    Standard:

    ISO 13385-2:2019

    Livrare:

    Baterie (1x); Raport de măsurare; Declarație de conformitate