Execuţie:
Erorile maxime admise:
L = lungime în mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Dimensiunea A [mm]: 40
Dimensiunea B [mm]: 16
Dimensiunea C [mm]: Ø 1,6
Dimensiunea D [mm]: 3,2
Dimensiunea E [mm]: 15,5
Descriere:
Şubler standard digital, 150 mm, TWIN-CAL IP67
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Grad de protecție: IP67 sau IP40
- Afișaj: LCD, 11 mm
- Alimentație electrică: Baterie buton CR2032
- Surse de date: Cu sau fără port TLC
- Funcții: Stand-by după 10 min; Mod ABS sau DIFF; Indicator de baterie descărcată
- Autonomie: 12 de ore
- Unități: mm / in
- Caracteristici: Șurub de blocare
- Certificare: Transmițător TLC-BLE certificat pentru țări/regiuni:
DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR - Domeniul de măsurare [mm]: 0 ÷ 150
- Domeniu de măsurare [in]: 0 ÷ 6
- Rola degetului mare: Cu
- Rezoluție [mm]: 0,01
- Rezoluție [in]: 0,0005
- Tăblița de adâncime: Rotundă
- Scoaterea datelor: TLC
Standard:
ISO 13385-1:2019
Livrare:
Baterie (1x); Raport de măsurare; Declarație de conformitate