Şubler vernier universal, 300 mm, 0,05, mm-in

Cod articol: 00530105
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00530105
EAN / GTIN 7630041106206
Număr producător 00530105

Descriere

Execuţie:

Erori maxime admise:
L = lungime în mm
Pentru rezoluția 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Pentru rezoluția 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimensiunea A [mm]: 64
Dimensiunea B [mm]: 27,5
Dimensiunea C [mm]: 1,8 x 1,9
Dimensiunea D [mm]: 4
Dimensiunea E [mm]: 20
.

Descriere:

Subler universal, 300 mm, 0,05, mm-in

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil călit
  • Unități: mm / in
  • Caracteristici: Șurub de blocare
  • Domeniu de măsurare [mm]: 0 ÷ 300
  • Domeniu de măsurare [in]: 0 ÷ 12
  • Rezoluție [mm]: 0,05
  • Rezoluție [in]: 1/128
  • Tăblița de adâncime: Pătrată
  • Auto-blocare: Fără

Standard:

ISO 13385-1:2019

Livrare:

Raport de măsurare; declarație de conformitate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături