Şubler vernier de atelier, cu fălci exterioare și reglare fină, 500 mm, 0,05, mm-în

Cod articol: 00510842
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
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
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 00510842
    EAN / GTIN 7630041147919
    Număr producător 00510842
    L-Număr L41140 669

    Descriere

    Execuţie:

    Erori maxime admise:
    L = lungime în mm
    Pentru rezoluția 0,02:
    0 < L ≤ 250: ± 30 µm
    250 < L ≤ 400: ± 40 µm
    400 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Pentru rezoluția 0,05:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    300 < L ≤ 400: ± 60 µm
    400 < L ≤ 500: ± 70 µm
    Dimensiunea A [mm]: 150
    Dimensiunea B [mm]: 10
    Dimensiunea C [mm]: 60
    Dimensiunea D [mm]: 6
    Dimensiunea E [mm]: 28

    Descriere:

    Şubler cu Vernier, cu picioare de măsurare exterioară și reglare fină, 500 mm, 0,05, mm

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil călit
    • Unități: mm
    • Caracteristici: Cu sau fără reglare fină; Șurub de blocare
    • Domeniu de măsurare [mm]: 0 ÷ 500
    • Rezoluție [mm]: 0,05
    • Reglare fină: Cu

    Standard:

    ISO 13385-1:2019

    Livrare:

    Raport de măsurare; declarație de conformitate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături