Şubler Vernier pentru măsurarea canelurilor, 35 ÷ 300 mm, 0,02, mm

Cod articol: 00510393
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
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
Tip produs Şubler în execuţie specială

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00510393
EAN / GTIN 7630041105681
Număr producător 00510393
L-Număr L41140 492

Descriere

Execuţie:

Erorile maxime admise:
L = lungimea fălcilor în mm
Pentru rezoluția 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
Pentru rezoluția 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Dimensiunea A [mm]: 5
Dimensiunea B [mm]: 10
Dimensiunea C [mm]: 100
Dimensiunea a [mm]: 20
Dimensiunea b [mm]: 4

Descriere:

Şubler de adâncime cu Vernier și placă de oprire fixă, 35-300 mm, 0,02, mm

Caracteristică:

  • Material: Material: Oțel inoxidabil călit
  • Unități: mm
  • Caracteristici: Șurub de blocare
  • Domeniu de măsurare [mm]: 35 ÷ 300
  • Rezoluție [mm]: 0,02

Standard:

Standard de fabrică

Livrare:

Raport de măsurare; declarație de conformitate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături