Şubler de adâncime Vernier, cu cârlig fix, 300 mm, 0,05, mm

Cod articol: 00510280
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
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
Cod articol 00510280
EAN / GTIN 7630041148152
Număr producător 00510280

Descriere

Execuţie:

Erorile maxime admise:
L = lungime în mm
Pentru rezoluția 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pentru rezoluția 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensiunea A [mm]: 150
Dimensiunea B [mm]: 8
Dimensiunea C [mm]: 4
Dimensiunea D [mm]: 10
Dimensiunea a [mm]: 16
Dimensiunea b [mm]: 10

Descriere:

Şubler de adâncime cu Vernier și placă de oprire fixă, 300 mm, 0,05, mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil călit
  • Unități: mm
  • Caracteristici: Șurub de blocare
  • Domeniu de măsurare [mm]: 0 ÷ 300
  • Rezoluție [mm]: 0,05
  • Numărul de cârlige(uri): 1

Standard:

ISO 13385-2:2019

Livrare:

Raport de măsurare; declarație de conformitate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături