Execuţie:
Erorile maxime admise:
L = lungime în mm
Pentru rezoluția 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pentru rezoluția 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensiunea A [mm]: 100
Dimensiunea B [mm]: 6,5
Dimensiunea C [mm]: 3
Dimensiunea D [mm]: 8
Dimensiunea a [mm]: 12
Dimensiunea b [mm]: 5
Descriere:
Şubler de adâncime cu Vernier și placă de oprire fixă, 200 mm, 0,05, mm
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil călit
- Unități: mm
- Caracteristici: Șurub de blocare
- Domeniu de măsurare [mm]: 0 ÷ 200
- Rezoluție [mm]: 0,05
- Numărul de cârlige(uri): 1
Standard:
ISO 13385-2:2019
Livrare:
Raport de măsurare; declarație de conformitate