Geantă de scule pentru lucrul la înălțime gol mic 150 mm

Cod articol: 00 50 50 T LE
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 00 50 50 T LE
    EAN / GTIN 4003773089032
    Număr producător 00 50 50 T LE
    L-Număr L70010 2296

    Descriere

    Descriere:

    • Companion de încredere: păstrați uneltele și accesoriile protejate și perfect organizate în timpul cățărării
    • Numeroase suporturi: opt ochiuri din oțel pentru fixarea uneltelor și trei pentru poziționarea individuală a sacului - potrivit și pentru stângaci
    • Împărțire bine gândită: compartiment interior divizat, compartiment pentru documente/tablete cu închidere separată (până la DIN A5/10″ diagonală) cu suporturi pentru pixuri, patru buzunare exterioare mari
    • Două cleme de fixare externe din tablă metalică pentru dispozitive cu baterii și 18 fante interne pentru curele de cauciuc
    • Capac care poate fi închis și rulat, cu câmp de scai pentru plasturi pentru etichetare individuală
    • Curea de umăr detașabilă pentru un transport confortabil (nu pentru cățărare)
    • Fibre sintetice robuste, rezistente la murdărie și stropi datorită interiorului cauciucat
    • Placă de bază ranforsată din plastic cu cinci picioare de cauciuc
    • Pentru munca la înălțime, la adâncime sau pe frânghii: pentru alpinism industrial, lucrări în puțuri, servicii de salvare, îngrijirea copacilor, renovarea podurilor, energie eoliană sau pe mare
    • Volum de aproximativ 12 litri
    • Dimensiuni exterioare HxLxP aprox. 370 x 250 x 150 mm, greutate la gol aprox. 1.400 g
    • Siguranță certificată în mod independent: încărcare fiabilă până la aproximativ 10 kg
    • Fără EPI (echipament de protecție personală): nu este adecvat pentru siguranța personală!