Valiză de scule Robust26, goală

Cod articol: 00 21 33 LE
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
Cod articol 00 21 33 LE
EAN / GTIN 4003773057543
Număr producător 00 21 33 LE
L-Număr L70010 1145

Descriere

Descriere:

  • Gata când sunteți gata: Pentru cele mai dure condiții - polipropilenă rezistentă la impact, rezistentă la praf, impermeabilă și rezistentă la temperatură
  • Munca grea devine muncă inteligentă: flexibilitate maximă datorită celor 19 buzunare pentru unelte și 61 de bucle de prindere, precum și sistemului de divizoare din aluminiu adaptabil
  • Aduce know-how-ul dvs. confortabil la destinație: este apt pentru zbor, cu mâner retractabil, ergonomic și roți care rulează ușor pentru mai mult confort
  • carcasă rezistentă la aer din polipropilenă rezistentă la impact
  • praf și rezistent la apă
  • supapă automată de egalizare a presiunii
  • stabil la temperaturi cuprinse între -30°C și +80°C
  • Dispozitiv pentru lacăt
  • Compartiment pentru documente
  • Panouri pentru scule din panouri cu camere goale din PP, rezistente la murdărie, cu buzunare pentru scule și bucle care pot fi echipate cu scule
  • tava inferioară blocabilă poate fi compartimentată individual prin sistemul de separare din aluminiu
  • mâner ergonomic cu două componente
  • Cu 19 buzunare pentru scule și 61 de bucle de prindere

Caracteristică:

  • Dimensiune lățime exterioară (interioară): 350mm
  • Dimensiune înălțime exterioară (interioară): 225mm
  • Adâncimea dimensiunii în exterior (interior): 550mm