Cutie de scule ″Robust26″ Electrică

Cod articol: 00 21 33 E
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 00 21 33 E
    EAN / GTIN 4003773089094
    Număr producător 00 21 33 E
    L-Număr L70010 2320

    Descriere

    Descriere:

    • Gata când sunteți gata: Pentru cele mai dure condiții - polipropilenă rezistentă la impact, rezistentă la praf, impermeabilă și rezistentă la temperatură
    • Munca grea devine o muncă inteligentă: flexibilitate maximă datorită celor 19 buzunare pentru unelte și 61 de bucle de prindere, precum și sistemului adaptabil de divizoare din aluminiu
    • Aduce know-how-ul dvs. confortabil la destinație: este apt pentru zbor, cu mâner retractabil, ergonomic și cu roți care rulează ușor pentru mai mult confort
    • carcasă rezistentă la aer din polipropilenă rezistentă la impact
    • praf și rezistent la apă
    • supapă automată de egalizare a presiunii
    • stabil la temperaturi cuprinse între -30°C și +80°C
    • Dispozitiv pentru lacăt
    • Compartiment pentru documente
    • Panouri pentru scule din panouri cu camere goale din PP, rezistente la murdărie, cu buzunare pentru scule și bucle care pot fi echipate cu scule
    • tava inferioară blocabilă poate fi compartimentată individual cu ajutorul unui sistem de divizoare din aluminiu
    • mâner ergonomic cu două componente
    • Cu 19 buzunare pentru scule și 61 de bucle de prindere
    • Echipat cu 16 scule KNIPEX, un total de 22 de scule de marcă, unele testate VDE conform DIN EN 60900
    • Viteză max. Sarcina utilă: 25 kg
    • capacitate de 26,4 litri

    Caracteristică:

    • Dimensiune lățime exterioară (interioară): 350mm
    • Dimensiune înălțime exterioară (interioară): 225mm
    • Adâncimea dimensiunii în exterior (interior): 550mm

    Livrare:

    • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® pentru dulapuri obișnuite și sisteme de barieră
    • 1 x 98 52 cuțite de cablu KNIPEX
    • 1 x 97 53 14 KNIPEX cleşte de sertizare cu autoreglare pentru ferule de capăt cu intrare laterală (0,08 - 16 mm²)
    • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips Pozidriv® (PZ 1)
    • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips Pozidriv® (PZ 2)
    • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX şurubelniţă (subțire) pentru șuruburi cu fante (3,5 mm)
    • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX şurubelniţă (subțire) pentru șuruburi cu fante (5,5 mm)
    • 1 x 13 86 200 clești de instalare electrică KNIPEX (Ø 15 mm / 50 mm²)
    • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® instrument universal de stripare pentru utilizatorii dreptaci (Ø 8,0 – 13,0 mm)
    • 1 x 70 06 160 cuțite laterale KNIPEX
    • 1 x 74 06 180 KNIPEX cleşte cu putere mare de tăiere laterală
    • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX şurubelniţă (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
    • 1 x 26 26 200 clește cu vârf plat KNIPEX cu margine ascuțită (cleşte cu cioc curbat)
    • 1 x 0022086 Set chei hexagonale Wera (1,5 - 10 mm)
    • 1 x 101-0300 Ciocan de fierărie Picard (300 g)
    • 1 x 18115 Stara Mini Level Pocket Electric (68 mm)
    • 1 x 2281 stabilizator nivelă tip 70 (30 cm)
    • 1 x 01114 scara de legatura din lemn tip 1607white, 2 mtr.
    • 1 x 78 06 125 KNIPEX electronic Super Knips® VDE
    • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 clește de stripare automată (0,08 - 16 mm²)
    • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BIX® maşină de tăiat pentru țevi din plastic și manșoane de etanșare
    • 1 x 08 26 185 clește cu vârf ascuțit KNIPEX
    • 1 x 00 21 33 LE KNIPEX valiză de scule ″Robust26″ necompletat