Geantă pentru scule ″LightPack″ neechipată

Cod articol: 00 21 08 LE
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 00 21 08 LE
    EAN / GTIN 4003773077787
    Număr producător 00 21 08 LE
    L-Număr L70010 1542

    Descriere

    Descriere:

    • poate fi deschis pe ambele părți
    • confecționat din țesătură rezistentă din poliester, cu fermoare și închidere Velcro
    • Bucle pentru unelte în interior
    • Tavă inferioară din plastic
    • Mâner de transport din oțel cu mâner moale
    • Cureaua de umăr (poate fi folosită și ca centură pentru unelte)
    • Sarcina maximă: 20 kg
    • Geantă fără unelte

    Caracteristică:

    • Dimensiune lățime exterioară (interioară): 480mm
    • Dimensiune înălțime exterioară (interioară): 400mm
    • Adâncimea dimensiunii în exterior (interior): 435mm