Geantă de scule ″Tradițională″

Cod articol: 00 21 07 LE
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 00 21 07 LE
    EAN / GTIN 4003773071358
    Număr producător 00 21 07 LE
    L-Număr L70010 1815

    Descriere

    Descriere:

    • fabricat din țesătură de poliester durabilă
    • pentru scule cu o lungime de până la aproximativ 450 mm
    • Cu două compartimente în spate
    • cu mâner de transport și curea de umăr reglabilă
    • Curea de închidere din piele
    • Geantă fără unelte

    Caracteristică:

    • Dimensiune lățime exterioară (interioară): 550mm 530mm
    • Dimensiune înălțime în exterior (interior): 175mm 165mm
    • Adâncimea dimensiunii în exterior (interior): 220mm 190mm