Set de patenți pentru sisteme electronice cu scule pentru lucrări la componente electronice

Cod articol: 00 20 18
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00 20 18
EAN / GTIN 4003773033073
Număr producător 00 20 18
L-Număr L70010 552

Descriere

Descriere:

  • Dimensiuni, închis (L x H x P): 215 x 160 x 50 mm
  • set de 8 piese, echipat cu doi clești electronici și șase șurubelnițe electronice
  • cutie de depozitare practică, din plastic rezistent la impact, cu inserții de spumă

Livrare:

  • 1 x 35 22 115 clește electronic KNIPEX
  • 1 x 77 02 115 cuțite laterale electronice KNIPEX
  • 1 x 118008 Wera şurubelniţă pentru șuruburi cu fante 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm)
  • 1 x 118010 Wera şurubelniţă pentru șuruburi cu fante 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm)
  • 1 x 118012 Wera şurubelniţă pentru șuruburi cu fante 2035 (0,6 x 3,5 x 80 mm)
  • 1 x 118014 Wera şurubelniţă pentru șuruburi cu fante 2035 (0,8 x 4,0 x 80 mm)
  • 1 x 118022 Wera şurubelniţă, Philips® 2050 PH (PH0 x 60 mm)
  • 1 x 118024 Wera şurubelniţă, Philips® 2050 PH (PH1 x 80 mm)