Set de scule

Cod articol: 00 20 13
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Trusă de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 00 20 13
    EAN / GTIN 4003773043287
    Număr producător 00 20 13
    L-Număr L70010 222

    Descriere

    Descriere:

    • Ambalaje atractive pentru vânzare cu perforație pentru autoservire
    • Unelte din plastic pentru termoformare cu capac transparent
    • Dimensiuni (L x H x P): 170 x 370 x 40 mm
    • Unelte testate VDE în conformitate cu DIN EN/IEC 60900 1000V, clești cromați
    • Mânere cu manșoane multicomponente
    • cu 3 șurubelnițe WERA

    Livrare:

    • 1 x 70 06 160 cuțite laterale KNIPEX
    • 1 x 26 16 200 clește cu vârf plat KNIPEX cu margine ascuțită (cleşte cu cioc curbat)
    • 1 x 006110 Wera şurubelniţă pentru șuruburi cu fante 160i.
    • 1 x 6120 Wera şurubelniţă pentru șuruburi cu fante 160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
    • 1 x 006154 Wera şurubelniţă, Philips® 162i PH (PH2 x 100 mm)