Pachet de șurubelnițe VDE șurubelniță/Phillips®/Pozidriv®

Cod articol: 00 20 12 V04
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00 20 12 V04
EAN / GTIN 4003773082552
Număr producător 00 20 12 V04
L-Număr L70010 1909

Descriere

Descriere:

  • Unelte din plastic pentru termoformare cu capac transparent
  • Ambalaje atractive pentru vânzare cu perforație pentru autoservire
  • Dimensiuni (L x H x P): 170 x 370 x 40 mm

Livrare:

  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips® (PH1) Phillips
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips® (PH2) Phillips
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX şurubelniţă (subțire) pentru șuruburi cu fante (4,0 mm)