Set de scule

Cod articol: 00 20 12 V01
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Trusă de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 00 20 12 V01
    EAN / GTIN 4003773075523
    Număr producător 00 20 12 V01
    L-Număr L70010 1541

    Descriere

    Descriere:

    • Ambalaje atractive pentru vânzare cu perforație pentru autoservire
    • Unelte din plastic pentru termoformare cu capac transparent
    • Dimensiuni (L x H x P): 170 x 370 x 40 mm

    Livrare:

    • 1 x 98 24 01 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi Phillips® (PH1) Phillips
    • 1 x 98 24 02 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi Phillips® (PH2) Phillips
    • 1 x 98 20 30 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (3,0 mm)
    • 1 x 98 20 40 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (4,0 mm)
    • 1 x 98 20 55 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (5,5 mm)
    • 1 x 98 20 65 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (6,5 mm)