Set de clești pentru inele de siguranță

Cod articol: 00 20 03 V02
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Trusă de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 00 20 03 V02
    EAN / GTIN 4003773077640
    Număr producător 00 20 03 V02
    L-Număr L70010 1448

    Descriere

    Descriere:

    • Ambalaje atractive pentru vânzare cu perforație pentru autoservire
    • ambalaj robust din plastic
    • de asemenea, potrivit pentru depozitarea ulterioară a cleștilor
    • echipat cu un clește comun pentru circlipuri pentru inelele interioare și exterioare
    • 4 buc.

    Livrare:

    • 1 x 44 11 J1 KNIPEX cleşte pentru inele de protecţie pentru inele interioare în orificii (Ø 12 - 25 mm)
    • 1 x 44 11 J2 KNIPEX cleşte pentru inele de protecţie pentru inele interioare în orificii (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 46 11 A1 KNIPEX cleşte pentru inele de protecţie pentru inele exterioare pe arbori (Ø 10 - 25 mm)
    • 1 x 46 11 A2 KNIPEX cleşte pentru inele de protecţie pentru inele exterioare pe arbori (Ø 19 - 60 mm)