Set de clești în suport de spumă

Cod articol: 00 20 01 V17
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Trusă de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 00 20 01 V17
    EAN / GTIN 4003773081944
    Număr producător 00 20 01 V17
    L-Număr L70010 1661

    Descriere

    Descriere:

    • În inserție de spumă pentru bancul de lucru și căruciorul de atelier
    • pentru depozitarea clară a uneltelor
    • jgheaburi precise pentru fixarea cleștilor
    • Dimensiuni ale inserției de spumă (L x H x P): 335 x 33 x 165 mm
    • Material: spumă cu două culori, cu celule închise
    • patru clești în inserție de spumă

    Livrare:

    • 1 x 03 05 180 clește combinat KNIPEX
    • 1 x 87 05 250 clești de înaltă tehnologie KNIPEX Cobra® pentru pompe de apă
    • 1 x 74 05 180 KNIPEX cleşte cu putere mare de tăiere laterală
    • 1 x 26 15 200 clește cu vârf plat KNIPEX cu margine ascuțită (cleşte cu cioc curbat)