Set de clești Cobra Cobra, 3 piese

Cod articol: 00 19 55 S9
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00 19 55 S9
EAN / GTIN 4003773086536
Număr producător 00 19 55 S9
L-Număr L70010 2197

Descriere

Descriere:

  • KNIPEX Cobra® este legendarul clește de înaltă tehnologie pentru pompe de apă de la KNIPEX
  • Datorită efectului său de autofixare extrem de ferm, permite lucrul fără efort, fără a aluneca pe piesa de lucru
  • Acum este disponibil ca un set de diferite dimensiuni în sacii noștri rezistenți, cu broderie cu motiv asortat
  • Seturile conțin fiecare trei clești de pompă de apă de înaltă tehnologie, de dimensiuni diferite, cu mânere subțiri, acoperite cu plastic
  • Acestea conving prin efectul lor de autofixare extrem de ferm și prin ingenioasa reglare fină cu ajutorul unui buton

Livrare:

  • 1 x 87 01 150 clești de înaltă tehnologie KNIPEX Cobra® pentru pompe de apă
  • 1 x 87 01 250 clești de înaltă tehnologie KNIPEX Cobra® pentru pompe de apă
  • 1 x 87 01 300 clești de înaltă tehnologie KNIPEX Cobra® pentru pompe de apă

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături