Geantă tip rulou pentru scule din 11 părți

Cod articol: 00 19 41
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00 19 41
EAN / GTIN 4003773024729
Număr producător 00 19 41
L-Număr L70010 483

Descriere

Descriere:

  • pentru inginerii de telecomunicații și electricieni
  • Pungă rulabilă din țesătură de poliester durabilă
  • cu dispozitiv de fixare rapidă, reglabil și practic, cu eliberare rapidă
  • echipat cu opt clești și trei șurubelnițe
  • Clește cu capete cromate și manșoane multicomponente în două culori
  • Șurubelniță testată VDE în conformitate cu DIN EN 60900 1000V
  • Dimensiuni, deschis (L x H ): 450 x 290 mm

Livrare:

  • 1 x 11 05 160 clește de stripare KNIPEX cu arc de deschidere, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 03 05 160 clește combinat KNIPEX
  • 1 x 25 05 160 clește cu vârf plat KNIPEX cu margine ascuțită (clește radio)
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi Phillips® (PH1) Phillips
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (4,0 mm)
  • 1 x 70 05 140 cuțite laterale KNIPEX
  • 1 x 67 05 140 KNIPEX cleşte cu putere mare de tăiere, tăiş frontal
  • 1 x 31 15 160 KNIPEX cleşte de prindere (cleşte de ac)
  • 1 x 30 15 160 KNIPEX cleşte cu fălci lungi
  • 1 x 30 35 160 KNIPEX cleşte cu fălci lungi

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături