Cheie pentru tabloul electric „DoubleJoint” 62 mm

Cod articol: 00 11 06 V03
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cheie pentru dulap de comandă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 00 11 06 V03
    EAN / GTIN 4003773083085
    Număr producător 00 11 06 V03
    L-Număr L70010 1960

    Descriere

    Descriere:

    • pentru sisteme de închidere în electrotehnică, alimentarea cu gaz și apă, tehnica de climatizare și ventilație, industrie, servicii de construcții etc.
    • cu suport de biți pentru biți de 1/4″ cu magnet
    • patru încuietori diferite din zinc turnat sub presiune într-o singură cheie
    • Lungimea totală a brațului: 97 mm

    Caracteristică:

    • Capacitate pătrată: 5.0 - 8.0mm
    • Capacitate bit dublu: 3 - 5mm
    • Capacitate triunghiulară: 7.0 - 9.0mm