Set de scule ∙ MERCEDES-BENZ

Cod articol: 0-2700-163/296
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 0-2700-163/296
EAN / GTIN 4000896162031
Număr producător 0-2700-163/296

Descriere

Descriere:

  • Sortiment de unelte
  • În sistemul Safety-Insert suporturi din spumă flexibilă
  • Sortiment pentru autoturismele MERCEDES-BENZ
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Greutate netă (kg): 37 kg
  • Număr unelte: 296

Livrare:

  • 163-30/25
  • 163-53/75
  • 163-95/8
  • 163-97/6
  • 163-118/57
  • 163-119/23
  • 163-120/24
  • 163-121/4
  • 163-122/3
  • 163-124/4
  • 163-130L
  • 163-131/8
  • 163-522X50
  • 180-38
  • 426-6
  • 426-7
  • 426-8
  • 450N-24X27
  • 450N-30X32
  • 600N-27
  • 600N-30
  • 600N-32
  • 612-10X11
  • 630-24X27
  • 630-30X32
  • 650-20
  • 803LG-T15
  • 803LG-T20
  • 803LG-T25
  • 803LG-T30
  • 824
  • 828-T45
  • 880G/10H
  • 880TZ/10H
  • 900SZ-32
  • 900SZ-34
  • 900SZ-36
  • 918-23
  • 1015/2
  • 1952-35
  • 1976
  • 2130
  • 2147
  • 2154-10
  • 2154N-5
  • 2160
  • 2165-2
  • 2211-4
  • 2211-5
  • 2212-6
  • 2212-8
  • 2212-10
  • 6420B
  • 6420C

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături