Set de scule

Cod articol: 0-179NX/65ALU
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 0-179NX/65ALU
EAN / GTIN 4000896219124
Număr producător 0-179NX/65ALU

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Prelucrarea elementelor de caroserie din aluminiu cu unelte speciale, de ex. la caroseriile confecționate doar din aluminiu și la componentele din aluminiu ale caroseriilor în construcție mixtă
  • Marcajul roșu al uneltelor semnalizează utilizatorului folosirea specială în posturi de lucru cu aluminiu sau mixte
  • Sortiment de unelte pentru caroserii de aluminiu
  • Prelucrarea elementelor de caroserie din aluminiu cu unelte speciale, de ex. la caroseriile confecționate doar din aluminiu și la componentele din aluminiu ale caroseriilor în construcție mixtă
  • De ex. pentru AUDI Q7 an fabr. 2015 → ∙ A2 (parțial) ∙ A6 an fabr. 2011 → ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT
    BMW seria 5, ∙ 6 ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    MITSUBISHI i-MiEV an fabr. 2009 → 2016
    PORSCHE Cayenne an fabr. 2018 →
    VW Touareg an fabr. 2018 →
  • Marcajul roșu al uneltelor semnalizează utilizatorului folosirea specială în posturi de lucru cu aluminiu sau mixte
  • 65 piese, conținut:
  • 2 clești de prindere, fălci subțiri și drepte
  • 2 clești de prindere, subțiri, o falcă arcuită
  • 2 clești de prindere, o falcă pivotantă, lungime: 250 mm
  • 3 clești de prindere, cu prindere paralelă, lungime: 250 mm
  • 4 clești de prindere, formă combinată a gurii, lungime: 190 mm
  • 1 clește de prindere universal, lungime: 300 mm
  • 1 clește universal, lungime: 250 mm
  • 1 pârghie de demontare, lungime: 250 mm
  • 1 răzuitoare pentru colțuri cu lamă, interschimbabilă
  • 1 clește rabiț, lungime: 250 mm
  • 4 nicovale de mână diferite
  • 2 linguri pentru îndreptarea tablei, diferite lungimi
  • 1 instrument de îndoire, oțel special cu inserție de piele
  • 1 clește de fălțuire, arcuit la 45°
  • 1 suport de pilă pentru caroserie, din lemn, plat
  • 1 suport de pilă pentru caroserie, din lemn, semi-rotund
  • 2 lame diferite de pilă pentru caroserie
  • 1 pilă pentru caroserie (350 x 430 mm), fină
  • 1 pilă pentru caroserie (350 x 430 mm), grosieră
  • 1 ciocan pentru îndreptarea tablei
  • 1 ciocan din aluminiu
  • 6 ciocane diferite din plastic, cu capăt moale
  • 1 daltă pentru tablă de caroserie, lățimea lamei 26 mm
  • 1 foarfece pentru tablă, tăiere pe stânga
  • 1 foarfece pentru tablă, tăiere pe dreapta
  • 1 clește pentru găuri de ștanțare, lungime: 300 m
  • 1 perie de sârmă
  • 1 ciocan de lăcătușerie, 300 g
  • 1 ciocan de lăcătușerie, 500 g
  • 1 ciocan englezesc
  • 2 clești de strângere, mici
  • 2 clești de strângere, mari
  • 1 ac de trasat, 240 mm
  • 1 riglă, plată, 500 mm
  • 1 ruletă, 5 m
  • 1 tijă magnetică, flexibilă
  • 1 graifăr cu gheară
  • 1 set de punctatoare, 6 piese
  • 2 cleme de strângere
  • Număr unelte: 65

Livrare:

  • 161T-179N/4
  • 180-38
  • 750/6-1-RAL3002
  • 822RAL3002
  • 1917N
  • 1919N
  • 1921
  • 1934-1
  • 1934-7
  • 1952-28RAL3002
  • 1952-35RAL3002
  • 1953N-30RAL3002
  • 1953N-45RAL3002
  • 1961L-2
  • 1961R-2
  • 1975
  • 1976
  • 2150
  • 2154N-5

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături