Gama GARANT Master Steel – experții noștri în forajul oțelului

Gama extinsă de produse pentru aplicații de foraj se remarcă prin fiabilitatea și performanța procesului deosebit de ridicate. Gama GARANT Master Steel oferă soluția optimă pentru orice sarcină de prelucrare. Această gamă include scule specializate pentru foraj de mare adâncime sau micro-foraj, făcând posibilă gestionarea cu ușurință chiar și a acestor aplicații deosebite.

GARANT Master Steel FEED

Putere absolută: Cu cele trei tăișuri, burghiul de mare viteză de avans GARANT Master Steel FEED dictează standardul în materie de capacitate de alimentare și durată de viață a sculei.


Cu cele trei tăișuri, burghiul de mare viteză de avans GARANT Master Steel FEED oferă avantaje clare în aplicațiile care necesită performanță maximă. Datorită geometriei inovatoare a punctului cu trei tăișuri și designului optimizat pentru o rată maximă de viteză de avans, acest burghiu de înaltă performanță stabilește un nou standard în clasa sa. În procesarea oțelului pe mașini cu putere mare a axului și cuplu ridicat, burghiul GARANT Master Steel FEED atinge o rată de îndepărtare a metalului fără precedent. Designul său geometric în două puncte oferă o capacitate excelentă de centrare, permite centruirea pe suprafețe ușor neregulate și atinge valori extreme absolute în materie de alimentare și durată de viață a sculei. Pentru mașini cu condiții de operare stabile și consum ridicat de energie. Pentru productivitate absolută și performanță maximă. Potrivit pentru componente cu suprafețe neregulate critice mulțumită capacităților sale excepționale de centruire. Pentru un interval de diametre de la 4 mm la 20 mm.

1. Trei tăișuri cu geometrie specială a punctului

  • Tăișuri stabile cu interstițiu mare în centru
  • Proiectat pentru viteze de avans maxime

2. Geometrie optimizată a punctului cu un unghi de 145°

  • Flux foarte bun de evacuare a așchiilor cu presiune de așchiere redusă și rupere controlată a așchiilor
  • Reducerea bavurii la forajul găurilor
  • Garantează o durată lungă de viață a sculei și fiabilitatea procesului
  • Patent în curs de aprobare

3. Ascuțiș special dezvoltat

  • Autocentrare excepțională, facilitând centruirea chiar și pe suprafețe critice și neregulate

4. Acoperire

  • Acoperire PVD cu structură nanolayer multi-strat pentru un comportament uniform și controlat de uzură și o durată lungă de viață a sculei

5. Substrat din carbură solidă

  • Îmbunătățirea semnificativă a rezistenței la îndoire și a proprietăților de duritate

6. Trei canale de ghidare

  • Ghidare stabilă în azelaj și la ieșirea burghiului
  • Rotunjime exactă și conformitate cu toleranța azelajului

GARANT Master Steel SPEED

Viteză extremă pentru eficiență maximă: Burghiul de mare viteză GARANT Master Steel SPEED redefinește viteza de așchiere


Burghiul de mare viteză Master Steel SPEED este mai mult decât o simplă sculă de înaltă performanță. Datorită caracteristicilor noi și designului optimizat pentru viteză maximă, acest burghiu de top atinge o rată de îndepărtare a metalului fără precedent. Veți obține eficiență maximă în procesarea oțelului pe mașini cu putere redusă dar viteză mare a axului și pentru componente cu secțiuni transversale subțiri. Substrat inovator nou din carbură. Aranjamentul special al celor patru canale de ghidare și o acoperire de primă clasă permit viteze de tăiere extreme și o durabilitate remarcabilă. Ideal pentru mașini cu viteză mare și consum redus de energie. GARANT Master Steel poate fi utilizat cu sau fără lichid de răcire prin interior (Art. Nr. 12 2415). Datorită forțelor de tăiere reduse, este potrivit pentru componente subțiri și instabile. Disponibil pentru diametre cuprinse între 2 mm și 20 mm.

1. Poziție joasă în centru a tăișului principal

  • Forțe de tăiere semnificativ reduse în timpul forajului
  • Performanță remarcabilă la foraj chiar și la viteze de tăiere mari

2. Ascuțiș subțire

  • Autocentrare perfectă la intrarea burghiului
  • Materialul este tăiat practic până la centru, fără a fi deplasat ca în cazul designului obișnuit de ascuțiș

3. Acoperire

  • Rezistență la uzură, chiar și la temperaturi de procesare ridicate

4. Canale de ghidare speciale

  • Ghidare fiabilă a sculei, deoarece al doilea canal de ghidare susține burghiul de la o fază incipientă
  • Asigură o rectilinitate maximă și o calitate ridicată a diametrului găurii

5. Substrat din carbură solidă optimizat

  • Duritate extremă, specific pentru a rezista în condiții foarte dure

6. Canale lustruite

  • Pentru cele mai mari exigențe privind calitatea suprafeței găurii
  • Flux optim al așchiilor la volum mare de prelucrare

GARANT Master Steel DEEP

Inovarea creativă se îmbină cu perfecțiunea tehnică

GARANT Master Steel DEEP este soluția optimă pentru forajul de mare adâncime. Oferă numeroase caracteristici tehnice pentru a face față fără probleme provocărilor forajului de mare adâncime:

  • Eficiență maximă din punct de vedere al costurilor
  • Productivitate foarte ridicată
  • Fiabilitate și precizie foarte mare a procesului
  • Durată de viață extrem de lungă a sculei

Rată de îndepărtare a metalului mai mare cu până la 30%

Stabilitate crescută cu peste 70%

Durată de viață a sculei prelungită cu 300%

Soluția optimă pentru forajul de mare adâncime


În comparație directă cu produsele concurenței, noul burghiu de mare adâncime GARANT gestionează fiecare provocare cu date de performanță impresionante:

  • Cap rece datorită răcirii elicoidale prin interior în zona vârfului burghiului
  • Stabilitate foarte mare – substrat din carbură sinterizată extrem de robust (patentat)
  • Durată de viață foarte lungă a sculei datorită acoperirii multi-strat TiAlN
  • Viteză de avans suplimentară datorită tăișurilor principale drepte
  • Lustruire pentru o funcționare fluidă
  • Extrem de dinamic – răcire centrală prin interior se combină cu găurile de răcire elicoidale
  • Unghi al elicei adaptiv 30° – 15°
  • Foraj precis datorită combinației de inele de ghidare și canale de ghidare (patentat)

Burghiu din carbură solidă GARANT Master Steel MICRO

Un micro burghiu de înaltă performanță

GARANT Master Steel MICRO burghiu din carbură solidă – un micro-burghiu de înaltă performanță pentru utilizare universală a materialelor, cu accent pe prelucrarea oțelului. După realizarea unui alezaj de ghidare, fiabilitatea maximă a procesului este asigurată de sculele perfect potrivite în cadrul sistemului general și de canalele de ghidare extinse, permițând forarea de găuri cu diametre foarte mici până la adâncimea maximă. Astfel se crează compromisul ideal între diametrul nucleului și dimensiunea canalului pentru evacuarea optimă a așchiilor, chiar și la materiale cu așchii lungi.
Chiar și atunci când se lucrează cu diametre foarte mici ale găurii, combinate cu un raport mare L/D, rata crescută de îndepărtare a metalului și durata de viață prelungită a sculei asigură un proces de foraj economic.

Alezor din carbură solidă GARANT Master Steel

Ultima generație de alezoare universale HPC.

Acestea pot fi utilizate fără compromisuri pentru oțel și oțel inoxidabil datorită tăișurilor extra-scurte și strategiei optimizate de răcire cu ieșiri de răcire dispuse radial, aliniate direct cu tăișurile. Acest lucru asigură prelucrarea fiabilă a oțelurilor de înaltă rezistență până la 60 HRC.

  • Versiune adecvată pentru NC cu diametru cu coadă cilindrică pentru suporturi standard, în special în mandrine hidraulice sau mandrine de înaltă precizie.
  • Concentricitate foarte ridicată și fiabilitate a procesului datorită distanțării inegale.

Burghiu HPC GARANT Master Steel

Performanță de maestru în oțel

Tehnologia de ultimă generație se îmbină cu robustețea și fiabilitatea testate ale unui tăiș convex. Combinația unică de geometrie a punctului burghiului și acoperirea specială TiAlN a fost dezvoltată special pentru a satisface cerințele prelucrării oțelului. Aceasta permite prelucrarea eficientă a oțelului cu precizie maximă. Corpul solid al burghiului asigură viteze de avans mai mari fără a compromite durata de viață a sculei. Tăișurile convexe garantează o robustețe maximă, chiar și la prelucrarea oțelurilor cu o rezistență la tracțiune de până la 1400 N - un avantaj cheie pentru aplicațiile solicitante. Forma specială a conului îmbunătățește stabilitatea tăișului pentru a permite forarea precisă și tăierea curată. Geometria optimizată a canalului asigură o evacuare fiabilă a așchiilor.

Portofoliul:

  • Interval de diametre: 3mm* până la 20mm
  • Tipuri:
    • 4×D fără răcire prin interior (12 2470)
    • 4×D cu răcire prin interior (12 2475)
    • 6×D cu răcire prin interior (12 2761)
  • Îmbunătățire convenabilă a sculei, deoarece dimensiunile și prețul de listă sunt aceleași ca la cea veche.

*Utilizați micro-burghiul din carbură solidă GARANT Master Steel MICRO pentru prelucrarea eficientă a oțelului la diametre cuprinse între 0,8 mm și 3 mm.

Durată de viață a sculei cu până la 200% mai mare comparativ cu produsele competiției

Durată de viață a sculei cu până la 50% mai mare comparativ cu produsul anterior

Rată de îndepărtare a metalului mai mare cu până la 30%

Cum ne contactați

Doriți să rezervați o consultație cu experții noștri sau să plasați o comandă?
Așteptăm apelul dvs.

Spre secțiunea de contact

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături