{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | |
⌀ de prindere D1 | 0,5-10 mm | |
Suport | SK 30 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 16 | |
Piuliţă de schimb HOLEX Cod 309580 | 16 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300465 16 | |
EAN / GTIN | 4045197674340 | |
Număr producător | 300465 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mandrină cu bucşă elastică ER Forma AD, SK 30 scurt, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
61,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
170,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
70,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 30 scurt | PSC 50 scurt | SK 30 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 |
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | 16 | 16 |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |